{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
| Lengte incl. ladder | 2,6 m | |
| Werkhoogte incl. platformladder ca. | 3,9 m | |
| Platformhoogte met ladder | 1,85 m | |
| Breedte aan de voet | 0,64 m | |
| Transportafmetingen | 1450×646×170 mm | |
| Gewicht | 9,6 kg | |
| Producttype | Ladderverlenging |
| Artikelnummer | 966288 5 | |
| EAN/GTIN | 4031405520844 | |
| Nummer fabrikant | 52084 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com |