Momentsleutel serie MANOSKOP nr. 730 Fix meting w. 90-450in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 330 mm

Artikelnummer: 96583005
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
Serie MANOSKOP®
Totale lengte L 330 mm
Opname voor opzetstuk 9×12 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 96583005
EAN/GTIN 4018754269785
Nummer fabrikant 96583005
L-nummer L60010 6507
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor werk in serieproductie
  • Activering met dubbel stopsignaal
  • De instelknop kan na het instellen van het vrijgavemoment worden losgeschroefd - dit voorkomt dat het ingestelde koppel onbedoeld wordt gewijzigd.
  • De meegeleverde TORX® Tamper Resistant borgschroef beschermt ook tegen knoeien. Net als de bijgeleverde zelfklevende afdichtingen. Geen aanpassing mogelijk zonder de verzegeling te verbreken
  • Geen reset naar ″0″ nodig
  • het meetelement wordt alleen belast tijdens het aandraaien
  • Snelle, nauwkeurige afstelling dankzij QuickSelect snelverstelling
  • Dubbele schaalverdeling ft-lb/in-lb
  • Houder voor verwisselbaar inbrenggereedschap
  • met QuickRelease veiligheidsslot
  • Ontgrendelmechanisme ongevoelig voor verdere en tegenbelasting (max. tot de grens van het meetbereik van de momentsleutel)
  • Links vastzetten door de plaatsingsgereedschappen om te draaien
  • Kalibratie met het perfectControl® kalibratieapparaat nr. 7791, 7794 of het kalibratiesysteem nr. 7706
  • Eenvoudige afstelling van buitenaf met 2 stelschroeven zonder demontage
  • met 2-componenten handgreep
  • Kalibratiecertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Weergaveafwijking ± 3 %

Kenmerk:

  • Indeling op fijne schaal: 2,5 in-lb
  • Gr.: a/5
  • Hoogte mm (h): 23 mm
  • Lengte mm (L): 330 mm
  • LF: 280,5 mm
  • Meetbereik ft-lb: 7-37 ft·lb
  • Meetbereik in-lb: 90-450 in-lb
  • Schaalverdeling [E1]: 50 in-lb
  • Schaalverdeling [E2]: 1 ft-lb
  • SF: 17,5 mm
  • Grootte gereedschapshouder [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 832 g
  • Gewicht met koffer: 1638 g
  • Breedte mm (b): 28 mm

Uit dezelfde serie "MANOSKOP®" Bekijk alles