Deksel met scharnier voor Euronorm-bakken, Type: NBC32

Artikelnummer: 963384 NBC32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type NBC32
Breedte 300 mm
Diepte 200 mm
Toepassingsgebied Euronorm-bakken
Producttype Deksel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 963384 NBC32
EAN/GTIN 8055520632066
Nummer fabrikant NBC32-139901320118
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Omschrijving

Uitvoering:

Deksels zijn voorzien van scharnieren. Door gaten in deksel en rand van de box (⌀ 3,5 mm) kan een looddraad worden aangebracht.

T.b.v.:

Euronorm-bakken nr. 963378963380.
Euronorm-bakken met grondvlak 300x200 mm