{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geschikt voor bedrijfsinrichting | Werkbank | |
| Breedte | 481 mm | |
| Diepte | 300 mm | |
| Nuttige hoogte | 17 mm | |
| Geschikt voor lades met fronthoogte | 60 en hoger mm | |
| Geschikt voor lades breedte | 490 mm | |
| Geschikt voor lades diepte | 520 mm | |
| Materiaal | Plaatstaal | |
| Kleur | lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating | |
| Producttype | Inzetbak voor meetgereedschap |
| Artikelnummer | 960170 | |
| EAN/GTIN | 4045197283283 | |
| Nummer fabrikant | 960170 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |