GARANT easyFix rolhouder, ⌀ 6 mm, Type: 60X60

Artikelnummer: 955570 60X60
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttige hoogte 60 mm
Nuttige breedte 60 mm
Staaldraad-⌀ 6 mm
Producttype Rolhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955570 60X60
EAN/GTIN 4062406196172
Nummer fabrikant 955570 60X60
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap in geperforeerde wand plaatsen met één hand. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.