GARANT Uni Line Z-Tower verrijdbaar U-vorm, Type: SM

Artikelnummer: 955455 SM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Hoogteverstelling in raster: 37

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Hoogteverstelling in raster 37
Serie Z-Tower
Hoogte 1.095 mm
Breedte 720 mm
Diepte 750 mm
Nuttige breedte 540 mm
Nuttige diepte 510 mm
Werkblad dikte 25 mm
Tower-compartiment effectieve hoogte 850 mm
Wiel-⌀ 125 mm
Gewicht 69 kg
Producttype Toren met gatenwand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955455 SM
EAN/GTIN 4062406785604
Nummer fabrikant 955455 SM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Halfhoge GARANT Uni Line Z-Tower met 25 mm dik legbord van bamboe. Aan alle zijden, zowel binnen als buiten, geperforeerde wanden □ 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en GARANT easyFix-haken en -houders. Borstelstrip aan de achterkant voor het geleiden van kabels en met extra kabelopening. Representatief en modulair uitgiftesysteem voor directe toegang tot werkmateriaal en snelle visualisatie van informatie. Variabel en universeel bruikbaar voor diverse toepassingen en configuraties. Inbouw van lades alleen mogelijk in maat M.
Met 4 zwenkwielen, ⌀ 125 mm, 2 met vergrendeling.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. Niet configureerbaar.

Tip:

Accessoires zoals aanduidingsborden, opzetstukken, pictogrammen, legborden, lades, deuren en handgreep vindt u onder nr. 955474955499.

Downloads en documenten

Geschikte producten