Sluitspanners

Artikelnummer: 95448
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 95448
EAN/GTIN 4020772095444
Nummer fabrikant 95448
L-nummer L30100 276
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Sluitklem, roestvrij staal, gepolijst.
Klinknagels in gesmeerde lagerbussen lopen. handgreep gemaakt van rood, oliebestendig kunststof.
Voor maat 1: Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Ook geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

Kenmerk:

  • Maat: 5
  • F1: 2,5 kN
  • Verstelafstand: 14 mm
  • Gewicht: 850 g
  • Maat: 5
  • B1: 26,5-40,0
  • B2: 57,0-71,0
  • C: 29
  • D: 11,2
  • ØD1: 12
  • E1: 27,5-42,0
  • E2: 58,0-72,0
  • H: 49,1
  • H1: 70,5
  • H2: 280
  • K: 13
  • L1: 228
  • M: 56,0-63,5
  • N: 85
  • P: 55
  • R: 8,0
  • S: 146