Omschrijving:
Zwenkklem, pneumatisch, flensversie, dubbelwerkend.
Voor inbouwmontage in apparaten. Beide persluchtaansluitingen bevinden zich in de flens. Zuigerstang roest niet, gepolijst. Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®. Inclusief bout en veerring voor eenvoudigere afstelling van de stand van de spanarm.
Bevestigingsopties:
- Van boven met cilinderbouten door de flens
- Van onderen met gleufmoer die tegen het apparaat en de flens wordt geklemd
- Van bovenaf met sleufmoer die tegen het apparaat klemt
Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Klemarm nr. 6829SP
- Gegroefde moer nr. 6829N.
- Klemschroef nr. 6880
Kenmerk:
- Maat: 40
- rechts
draaibaar
: - - links
draaibaar
: Ja - F3: 0,45 kN
- Draadaansluiting
voor
Spanschroef: M8 - Gewicht: 800 g
- Maat: 40
- ØD2: 6,5
- D3: M55x1,5
- E: 37,5
- F: 70
- G: 50,0
- G6: 26
- H: 30
- H1: 152
- H2: 73
- H3: 25
- H5: 13
- H6: 10,5
- I: 19,0
- M: 65
- O: M8
- P: 87
- R: G1/8
- ØW: 16
- Zuiger Ø
: 40 - Y klemslag*: 16,0
- Slag: 30,0