{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 0,9 mm | |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg | |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.000 kg | |
| Deuropeningshoek | 225 graden | |
| Hoogteverstelling in raster | 40 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
| Hoogte | 1.000 mm | |
| Breedte | 1.000 mm | |
| Diepte | 550 mm | |
| Nuttige hoogte | 840 mm | |
| Aantal legborden | 2 | |
| Gewicht | 50 kg | |
| Producttype | Legbordenkast |
| Artikelnummer | 927735 1000/F | |
| EAN/GTIN | 4045197733238 | |
| Nummer fabrikant | 927735 1000/F | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |