Afzuigset

Artikelnummer: 92602102000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Zaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 92602102000
EAN/GTIN 4014586892283
Nummer fabrikant 92602102000
L-nummer L00010 3456
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afzuiginstallatie
  • voor effectieve stofverwijdering met maximale flexibiliteit in het gebruik. Een vaste verbinding met de machine voor een veilige stop in alle werksituaties. De aanzuigslang kan vrij op de machine worden gedraaid voor een optimale aanpassing aan de bedrijfssituatie. Antistatisch – in combinatie met FIJNE DUSTEX-stofzuigers en antistatische aanzuigslang (optioneel). Slangaansluiting Ø 35 mm, standaard voor de meest gangbare stofzuigersystemen. Levering: 1 zuig, 2 maalplaten, geponst (kantlengte 80 mm), 5 slijpschijven korund, geponst, korrelingen 60, 80 en 120
  • geschikt voor FINE supercut (FSC 500 QSL, AFSC 18 QSL) en FINE multimaster (FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL)