Kanban basisframe voor eLevel, Diepte: 400mm

Artikelnummer: 920202 400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
400
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Nivellering: 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Nivellering 25 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte vanaf werkblad 700 mm - 1.000 mm
Diepte 400 mm
Maximaal mogelijk aantal aflegborden 6 × nr. 920211
Belastbaarheid 250 kg
Gewicht 66,6 kg
Producttype Kanbanbasismodule

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 920202 400
EAN/GTIN 4062406119652
Nummer fabrikant 920202 400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Constructie van robuuste stalen buis. Schroefdraadbussen in een raster van 100 mm voor aflegbord nr. 920211.
Elektrisch traploze hoogteverstelling voor aanpassing aan het workstation eLevel. Gekoppeld met eigen hefunit aan het bedieningspaneel van het workstation.

Toepassing:

Voortdurende materiaalstroom op de werkplek. Voor automatisch opschuiven van ingedeelde magazijnbakken.

T.b.v.:

Workstation in maat 1000 en 1500.
Workstation eLevel nr. 920012, 920014, 920016.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

is een extra artikel dat alleen bij een nieuwe bestelling samen met een Workstation eLevel nr. 920012, 920014 en nr. 920016 maat 1000 en 1500 kan worden besteld.