{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Hoogte | 910 mm | |
| Breedte | 790 mm | |
| Diepte | 400 mm | |
| Hoogte oplegframe | 180 mm | |
| Wiel-⌀ | 125 mm | |
| Materiaal wielen | niet-strepend polyurethaan-loopvlak | |
| Maximale belastbaarheid | 250 kg | |
| Gewicht | 9,6 kg | |
| Producttype | Platformwagen (duwstang) |
| Artikelnummer | 918558 TNB1 | |
| EAN/GTIN | 4045197801746 | |
| Nummer fabrikant | 918558 TNB1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |