{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 40 kg | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 75 % | |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Hoogte | 875 mm | |
| Werkblad lengte | 980 mm | |
| Werkblad diepte | 540 mm | |
| Werkblad dikte | 25 mm | |
| Lades nuttige breedte | 530 mm | |
| Lades nuttige diepte | 390 mm | |
| Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
| Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
| Aantal lades | 5 | |
| Aantal legborden vast | 2 | |
| Materiaal werkblad | Bamboe | |
| ComfortClose | nee | |
| Stootranden | nee | |
| Greep | nee | |
| kan omlaag worden gebracht | nee | |
| Gewicht | 55 kg | |
| Configurator relevant | nee | |
| Producttype | mobiele werkbank |
| Artikelnummer | 916340 5 | |
| Nummer fabrikant | 916340 5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |