L-BOXX® opname voor Cargo Scooter, Type: 1

Artikelnummer: 915663 1
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 35 mm
Lengte 460 mm
Breedte 400 mm
Materiaal Plaatstaal
Gewicht 1,5 kg
Producttype Opname voor boxen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 915663 1
EAN/GTIN 4069515040327
Nummer fabrikant 915663 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Opname van plaatstaal voor het vastschroeven op de bamboeplaat van de Cargo Scooter. De L-BOXX® kan op de opname worden vastgeklikt zodat hij niet op het laadoppervlak kan glijden en veilig kan worden getransporteerd. L-BOXX®en mogen worden gestapeld tot een hoogte van 700 mm.

T.b.v.:

L-BOXX® nr. 693330, 693335, 693337, 693345.

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten