Omschrijving:
Zwenkklem, pneumatisch, blokuitvoering, dubbelwerkend.
Zuigerstang roest niet, gepolijst. Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®. Magnetische zuiger voor eindpositiedetectie. Inclusief bout en veerring voor eenvoudigere afstelling van de stand van de spanarm.
Bevestigingsopties:
- Door een dwars gat aan de voor- of achterzijde
- Van bovenaf met lange ISO 4762 cilinderbouten (DIN 912)
- Van beneden naar draadgaten
Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Klemarm nr. 6829SP
- Klemschroef nr. 6880
Kenmerk:
- Maat: 25
- rechts
draaibaar
: - - links
draaibaar
: Ja - F3: 0,17 kN
- Draadaansluiting
voor
Spanschroef: M 6 - Gewicht: 600 g
- Maat: 25
- C: 20
- ØD2: 6,5
- D3: M 8
- ØD4: 8,5
- E: 35,0
- F: 50
- H: 83
- H1: 125
- H2: 78
- H3: 20
- H4: 32
- H5: -
- H7: 17
- H8: 44,5
- Maat: 25
- I: 16
- K: 7,5
- M: 40
- M1: 17,0
- N: 55
- O: M 8
- P: 35
- R: M 5
- T8: 5,0
- ØW: 14
- Zuiger Ø
: 25 - Y klemslag*: 14,0
- Slag: 27,0