Verticale klem met rode handgreep

Artikelnummer: 90324
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 90324
EAN/GTIN 4020772090326
Nummer fabrikant 90324
L-nummer L30090 610
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verticale klem met rode handgreep, met open arm en schuine voet.
Gegalvaniseerd en gepassiveerd.
Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen op maat 2 en 3. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Veiligheidsklem met vingerbescherming. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6890.

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Spanschroef: M6x35
  • Gewicht: 220 g
  • Maat: 2
  • A: 6
  • B: 41,0
  • C: 20
  • D: 6,1
  • E: 25
  • F: 6
  • H: 60,0
  • H1: 176,5
  • HW min.: 8,0
  • HW max.: 15,5
  • I: 12
  • K: 6
  • L1: 77
  • L2: 90
  • M: 25,5
  • N: 37,0
  • O: 5
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°