Magneetboorstandaard,,MBS 25 F

Artikelnummer: 90322223000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 90322223000
EAN/GTIN 4014586895482
Nummer fabrikant 90322223000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel inzetbaar voor boren, draadsnijden, ruimen en verzinken.
  • ,Fijnafstelling van de booras voor een comfortabele uitlijning van de machine.
  • ,Dubbele boormotorgeleiding voor het gebruik van de grootste boorgereedschappen.
  • ,Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
  • ,Geïntegreerde koelmiddeltank met flexibele slang.
  • ,Grote magnetische kracht.
  • ,Zonder gereedschap verstelbare sledehoogte.

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen: 100W
  • Max. Socket: 16A
  • Voor opspanhals Ø: 53 mm
  • Spiraalboren max. Ø: 25 mm
  • Draadtappen: M 20
  • Lagere max. Ø: 50 mm
  • Wrijven max. Ø: 25 mm
  • Slag: 145 mm
  • Totaal slagbereik: 290 mm
  • boorstandaard-instelbereik: 6 mm
  • zwenkbereik boorstandaard: 7°
  • Magneethoudkracht: 14 000 N.
  • Afmetingen magnetische voet: 205 x 95 mm
  • Kabel met stekker: 4 m
  • gewicht volgens EPTA: 12,50 kg