Food adapters DN40

Artikelnummer: 9.993-012.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9.993-012.0
EAN/GTIN 4054278967929
Nummer fabrikant 9.993-012.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Food adapters DN40

Kenmerk:

  • aansluiting aan de kant van het apparaat: Insteeksysteem
  • aansluiting aan de accessoirezijde: Insteeksysteem
  • uitvoeringen: Geleidend
  • gewicht inclusief verpakking: 0,1 kg
  • Materiaal: TPE
  • Standaard nominale diameter: DN 40mm
  • Standaard nominale diameter 2: DN 40mm

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen