IVM 40/24-2 M ACD

Artikelnummer: 9.990-760.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 9.990-760.0
EAN/GTIN 4066529137562
Nummer fabrikant 9.990-760.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Duurzaam, robuust, compact, mobiel: Onze 2-motorige industriële stofzuiger uit de middenklasse IVM 40/24-2 M ACD voor het universeel opzuigen van fijne en grove brandbare vaste stoffen buiten een ATEX-zone. Het betrouwbare apparaat werkt in enkelfasige modus, waarbij elk van de 2 motoren afzonderlijk regelbaar is. Het grote, gecertificeerde PTFE-sterfilter van stofklasse M kan eenvoudig, gemakkelijk en betrouwbaar worden gereinigd met het Pull and Clean-filterreinigingssysteem zonder dat de stofzuiger hoeft te worden uitgeschakeld. Het filterreservoir en de opvangbak van de industriële stofzuiger zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl het chassis is gemaakt van robuust staal en grote wielen heeft voor eenvoudig transport.

Kenmerk:

  • Afmetingen (L × B × H): 645 x 655 x 1150 mm
  • ACD voor brandbaar stof (geschikt voor brandbaar stof): Voor zowel veilige als zuinige afzuiging van brandbaar stof.
  • ACD voor brandbaar stof (geschikt voor brandbaar stof): Voldoet aan de IEC 60335-2-69 norm.
  • Nominale aansluitwijdte: DN 70
  • Opgenomen vermogen: 2,3kW
  • Uitgerust met 2 ventilatormotoren: Voor krachtige afzuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
  • Uitgerust met 2 ventilatormotoren: Afzonderlijk schakelbare blazers voor zuigkracht op maat.
  • Uitgerust met een groot sterfilter: Voor het veilig opzuigen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
  • Uitgerust met een groot sterfilter: Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
  • Inhoud reservoir: 40 l
  • Materiaal reservoir: Edelstaal
  • Besteleenheid: PCE
  • Filteroppervlak hoofdfilter: 1,5 m²
  • Hoofdfilter: Sterfilter
  • Luchthoeveelheid: 106 l/s
  • Geluidsdrukniveau: 77 dB(A)
  • Stofklasse Hoofdfilter: M
  • Stofklasse M: Compleet apparaat getest op stofklasse M volgens DIN EN 60335-2-69.
  • Stroomsoort: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vacuüm: 225 mbar
  • Meegeleverde accessoires: nee
  • Nominale accessoirebreedte: DN 50 / DN 40

Voordeel:

  • ACD voor brandbaar stof (geschikt voor brandbaar stof)
  • Stofklasse M
  • Handmatige filterreiniging door trekken en reinigen
  • Uitgerust met 2 ventilatormotoren
  • Uitgerust met een groot sterfilter

Toepassing:

  • Voor het opzuigen van brandbaar stof