Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 (H)

Artikelnummer: 9.989-907.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 9.989-907.0
EAN/GTIN 4054278964010
Nummer fabrikant 9.989-907.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Duurzaam, robuust, KOMPAKT, mobiel: Onze IVM 40/24-2 (H) industriële stofzuiger met 2 motoren voor de universele afzuiging van fijne en grove vaste stoffen op industriële schaal. Het betrouwbare apparaat werkt in eenfasige modus, waarbij elk van de 2 motoren afzonderlijk kan worden aangestuurd. Het grote PTFE-sterfilter van de stofklasse M kan eenvoudig, gemakkelijk en betrouwbaar worden gereinigd met het verwijderbare en schone filterreinigingssysteem zonder de zuigunit uit te schakelen. De filtercontainer en opvangbak van het apparaat zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl de wielenset is gemaakt van ongevoelige staal en heeft grote wielen voor eenvoudig transport.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 645 x 655 x 1150 mm
  • Nominale connectordiameter: DN 70
  • opgenomen vermogen: 2,3kW
  • Opnametype: Elektrisch
  • Inhoud van de container: 40 l
  • Containermateriaal: Edelstaal
  • filteroppervlak: 1,6 m²
  • gewicht inclusief verpakking: 41,5 kg
  • gewicht zonder accessoires: 41 kg
  • luchthoeveelheid: 106 / 381,6 l/s / m³/h.
  • Geluidsdrukniveau: 77 dB(A)
  • secundair stofklasse-filter: H
  • Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacuüm: 225 / 22,5 mbar / kPa
  • Nominale diameter accessoire: DN 50 / DN 40

Voordeel:

Handmatig trekken en reinigen van filter:
  • Filter reinigen met een handgreep tijdens bedrijf.
Uitgerust met 2 zeer stille aanjagermotoren:
  • Voor een krachtige zuigkracht en optimale schoonmaakprestaties.
Uitgerust met extra groot sterfilter en extra patroonfilter:
  • Voor veilige absorptie van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.
Minimale ruimtevereisten:
  • Robuuste en wendbare wielenset, ideaal voor mobiele, industriële toepassingen.
  • Slijtagebestendige reiniging door omkering van lucht.
  • Afzonderlijk schakelbare blowers voor individuele zuigkracht, indien nodig.
  • Maximale veiligheid dankzij het 2-traps filtersysteem met optimale scheidingsefficiëntie.
  • Minimale voetafdruk door smalle wielenset.

Inhoud:

Container legen: Stappenchassis; filter: Patroonfilter; secundair filter; met :-accessoires: Nr.

Downloads en documenten

Geschikte producten