Mondstuk met blinde opening onder een hoek van 90° 200 mm verlengstuk DN40

Artikelnummer: 9.989-670.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 9.989-670.0
EAN/GTIN 4054278687285
Nummer fabrikant 9.989-670.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

90° gebogen mondstuk met blind gat met 48 mm diameter. DN 40.

Kenmerk:

  • gewicht inclusief verpakking: 1 kg
  • Standaard nominale diameter: DN 40