Industriële stofzuiger IVR-L 120/24-2 TC Me DP

Artikelnummer: 9.987-890.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 9.987-890.0
EAN/GTIN 4054278275895
Nummer fabrikant 9.987-890.0
L-nummer L00950 402
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De IVR-L 120/24-2 TC Me DP-oliestofzuiger is een compacte industriële stofzuiger met een kantelbaar chassis en een roestvrijstalen container van 120 liter. Het apparaat zuigt zowel grote hoeveelheden vloeistof als grotendeels stofvrije vaste stoffen (bijv. chips) op. Dankzij de optionele spaanmand kunnen deze vaste stoffen eenvoudig worden gescheiden van de opgezogen vloeistoffen. Door het roestvrijstalen ontwerp is de IVR-L 120/24-2 TC Me DP veelzijdig. Zelfs corrosieve media kunnen gemakkelijk worden opgezogen. De 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop zorgt ervoor dat de zuigslang niet knoopt en vergroot zo de flexibiliteit. Het huidige niveau is te allen tijde zichtbaar via de losslang. Met een autonome pomp in de drum kunnen de opgezogen vloeistoffen worden teruggevoerd naar een hoog niveau van legen. Het robuuste ontwerp, inclusief oliebestendige rollen en netsnoer, garandeert een lange levensduur, zelfs in zware industriële toepassingen. Hiermee kan de machine ook worden opgepakt.

Kenmerk:

  • Nominale connectordiameter: DN 50
  • opgenomen vermogen: 2,4kW
  • Opnametype: Elektrisch
  • Inhoud van de container: 120 l
  • Containermateriaal: Edelstaal
  • gewicht (met accessoires): 72 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 72 kg
  • gewicht zonder accessoires: 72 kg
  • luchthoeveelheid: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacuüm: 235 / 23 mbar / kPa
  • Nominale diameter accessoire: DN 50 / DN 40

Voordeel:

Functie van de pomp van de drum:
  • Een autonome pomp in de drum maakt het mogelijk om het aanzuigmateriaal gemakkelijk terug te brengen naar een hoog niveau van legen
Ergonomisch kantelbaar chassis:
  • Snel en gemakkelijk legen van de container: Kantel de container gewoon naar achteren en klaar voor gebruik
Hoogwaardige roestvrijstalen opvangbak:
  • Transparante slang als niveau-indicator en voor het aftappen van vloeistoffen
  • Framesysteem maakt ergonomische kanteling mogelijk door middel van een rolmechanisme
Uitgerust met 2 zeer stille aanjagermotoren:
  • De zeer stille aandrijfkop zorgt voor een gelijkmatige afvoer van de koellucht.
  • Afzonderlijk schakelbare blowers voor individuele zuigkracht, indien nodig
  • Transparante slang om de hoeveelheid geabsorbeerde vloeistof te regelen
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit:
  • Het apparaat en de wielenset zijn zeer robuust en uitgerust met hoge wanddikten
  • Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en energiebesparend legen
  • Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder
  • Voor een krachtige zuigkracht en optimale schoonmaakprestaties
  • Roterende slangaansluiting met maximaal 360° draaibaar kniestuk
  • Geschikt voor corrosief zuigmateriaal.
  • Zeer gemakkelijk schoon te maken
Hoofdfunctie:
  • Functie van de pomp van de drum
  • Edelstalen reservoir
  • Kantelbaar chassis

Inhoud:

Accessoires in de met :: Nee; pompfunctie van de trommel; legen van de container: Kantelbaar chassis

Downloads en documenten

Geschikte producten