Binnentrekker, los, Type: 01

Artikelnummer: 882600 01
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 21
Voor boringen 8 mm - 12 mm
Producttype Binnentrekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 882600 01
EAN/GTIN 4021176010651
Nummer fabrikant 21-01
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Uitvoering:

2-delige spanbekken en spreidstuk van hoogwaardig gereedschapsstaal.

Downloads en documenten

Geschikte producten