Zelfcentrerende driearmige trekker, Type: 3

Artikelnummer: 881010 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 45
Spanwijdte buiten 23 mm - 160 mm
Spandiepte tot 160 mm
maximaal draaimoment 180 Nm
Vermogen 8 t
Aantal haken 3
Buitenzeskant 19 mm
Gewicht 2,45 kg
Zelfcentrerend ja
Producttype Driearmige trekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 881010 3
EAN/GTIN 4021176016691
Nummer fabrikant 45-3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame vorm met spanwijdte-instelling met gewricht. Zodra de spindel druk uitoefent, neemt automatisch de kracht toe waarmee de armen het te trekken onderdeel omvatten. Trekkerarmen van hoogwaardig gereedschapsstaal.