Vierpuntscrimptang PEW 8.71 voor POF Ø 2,3 mm, systeem MOST

Artikelnummer: 8710 0000 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 8710 0000 6
EAN/GTIN 4049002014802
Nummer fabrikant 8710 0000 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale handkrimptang voor de automobielsector Systeem ”MOST”
  • Positionering van de glasvezel in contact door een speciale houder in de locator
  • Contact vast verbonden met de tang en in de fabriek ingesteld
  • Exacte positionering van het krimpcontact in de tang door middel van een vergrendelingshendel

Kenmerk:

  • Gewicht: 494 g
  • Uitvoering: verchroomd

Downloads en documenten

Geschikte producten