Variabele lijmtang ‘SLV’ met speciale drukplaat en 2 knevelgrepen, Spanwijdte: 1000mm

Artikelnummer: 861750 1000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent SLV
Doorsnede van de geleiderail 27×13 mm
Spanwijdte 1.000 mm
Uitsteeklengte 120 mm
Gewicht 4,78 kg
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 861750 1000
EAN/GTIN 4008158036366
Nummer fabrikant SLV100M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Uitvoering:

Variabele schroefklem − nieuwe flexibiliteit bij grote spanwijdtes tot 2 m! Rail van getrokken profielstaal, verzinkt. Met aan beide zijden een zonder gereedschap los te maken eindstop. Glijdende bek van temperstaal, matrijsgesmeed. Slijtvaste en lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende (tot 35°) speciale drukplaat. Spindel getemperd en gebruineerd met verschuifbare knevelgreep.

Toepassing:

veelzijdige toepassingsmogelijkheden op het gebied van hout en metaal dankzij het modulaire principe. Glijdende bekken kunnen door andere worden vervangen of met andere worden aangevuld. Zonder gereedschap omzetbaar van spannen naar spreiden. Klem kan ook door een opening in het werkstuk worden geschoven. Centrische positionering op het werkstuk voorkomt kantelen. Dankzij de vrij kantelende speciale drukplaat kunnen schuine werkstukken tot 35° worden gespannen. Maximale spandruk tot ca. 6500 N.

Tip:

Reservesteunen zie reserveonderdelenlijst nr. 861756 (knevelgreep), 861757 (houten greep) of 861758 (hefboomgreep).

Downloads en documenten

Geschikte producten