Beugel voor extra brede inktrollen. Verkiesbare, telescopische metalen beugel voor alle coating- en afdichtrollen van 30-61 cm breed en een draad-Ø van 8 mm. 30-61 cm

Artikelnummer: 85056110
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
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
Artikelnummer 85056110
EAN/GTIN 4013307393283
Nummer fabrikant 85056110
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Omschrijving

Omschrijving:

De clip-on beugels zijn verkrijgbaar als 1K en 2K varianten voor alle rollers met 6 mm en 8 mm insteeksystemen. Het zelfklevende hoessysteem van de inktrollen zorgt voor een stabiele pasvorm. Alle clip-on beugels kunnen worden gecombineerd met de aangebod