Cuttermes met 2-componentenhandvat met 1 afbreekmes Razar Black, Mesbreedte: 25mm

Artikelnummer: 845121 25
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Mesbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder mes 235 mm
Meslengte 100 mm
Mesbreedte 25 mm
Mesdikte 0,7 mm
Aantal afbreekbare delen 7
Producttype Cuttermes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 845121 25
EAN/GTIN 4975364111937
Nummer fabrikant DC661W
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame tweecomponenten-greep met aangename bekleding van elastomeer. In-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding. Kwaliteitsmessen, met extreme scherpte en lange standtijd. Met 1 afbreekmes, 7-delig.
Absoluut veilige mesfixatie met gekartelde klemschroef.

Reservedeel:

Reservemessen zie nr. 845125 gr. 10.

Downloads en documenten

Geschikte producten