Cuttermes met 1-componentenhandvat en vergrendelbare schuifknop, met 3 afbreekmessen, Mesbreedte: 18mm

Artikelnummer: 845055 18
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.062 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Mesbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder mes 160 mm
Meslengte 100 mm
Mesbreedte 18 mm
Mesdikte 0,5 mm
Aantal afbreekbare delen 8
Producttype Cuttermes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 845055 18
EAN/GTIN 4975364110701
Nummer fabrikant LC529P/YOHOF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Omschrijving

Uitvoering:

In-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met hoge standtijd.
Slagvast kunststof handvat met geïntegreerd vastzetmechanisme in de schuifknop. Met 3 afbreekmessen (vergelijkbaar met nr. 845010 gr. 10) 8-delig, 18 mm breed.

Reservedeel:

Reservemessen zie nr. 845010 gr. 10 – 845019 gr. 50; 845021 gr. 10 en 845023 gr. 50.

Downloads en documenten

Geschikte producten