Veiligheidsmes SECUPRO MERAK met 1 kling

Artikelnummer: 842062
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3.911 stuks direct leverbaar
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
Lengte 128 mm
Producttype Veiligheidsmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 842062
EAN/GTIN 4002632920578
Nummer fabrikant 124001.02
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Uitvoering:

Licht veiligheidsmes met 9 mm snijdiepte en volautomatische terugtrekking van lemmet. Ergonomische, lichte (59 g) tanggreep van glasvezelversterkte kunststof, met een lichtlopende hefboom voor het uitschuiven van het lemmet. Veilig en comfortabel verwisselen van het lemmet, lemmet aan 4 zijden bruikbaar.

Toepassing:

Voor maximaal 2-laags karton, plastic verpakkingsband, plakband, materiaal op rollen en nog veel meer.

Reservedeel:

Reservemes zie nr. 842065 gr. 10.

Downloads en documenten

Geschikte producten