Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Buigapparaat compleet met standaardaccessoires, Voor buighoogte tot: 100mm

Artikelnummer: 823650 100

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor buighoogte tot (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 210 mm
Diepte 175 mm
Hoogte 260 mm
Voor buighoogte tot 100 mm
Gewicht inclusief accessoires 24 kg
Producttype Buigapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 823650 100
EAN/GTIN 2050001931306
Nummer fabrikant 600000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon J. Neu GmbH, Adam-Opel-Straße 4-6, 67269 GRÜNSTADT, Deutschland, www.neu-gmbh.de

Omschrijving

Uitvoering:

Apparaat van breekvast nodulair gietijzer met exenter-snelspanning voor koud en warm buigwerk van vlak-, rond- en vierkantstaal met hoge nauwkeurigheid − voor professioneel, langdurig gebruik. Geschikt voor zeer nauwe buigingen en bochten.

Toepassing:

Voor nauwkeurig warm en koud buigwerk (buighoek 0 − 120°) van vlak, rond en vierkant materiaal. Voor scherp buigwerk, maar ook rond met verschillende radiussen. Lengteaanslag en hoekaanslag voor serieproductie. Maximaal buigvermogen:
  • (gereduceerd) met buigplaten nr. 823652 / 823653 bovenaan, in de uitsparing:− bandstaal warm max. 50×6mm of 20×15mm;− bandstaal koud max. 50×4mm of 20×10mm;− rond- en vierkantstaal koud max. 16mm.
  • (normaal) met buigplaten nr. 823652 / 823653 onderaan, niet in de uitsparing:− bandstaal warm max. 100×12mm of 60×20mm;− bandstaal koud max. 100×6mm of 50×12mm;− rond- en vierkantstaal warm max. 30mm;− rond- en vierkantstaal koud max. 18mm.
  • (maximaal) met buigplaten nr. 823654 / 823655 (speciale accessoires):− hoekijzer (gestanst) warm max. 100×12mm;− hoekijzer (gestanst) koud max. 60×8mm;− bandkoper max. 100×12mm;− edelstaal max. 50×8mm.

Levering:

Buigapparaat inclusief:
1 klemblok met excenterklem,
1 buigplaat, scherpe kant (voor materiaal tot 2 mm) nr. 823652,
1 standaard buigplaat (r = 4 mm) nr. 823653, 1 drukplaat,
1 lengteaanslag 440 mm,
1 hoekaanslag.

Tip:

Andere buigplaten onder nr. 823651823657.

Downloads en documenten

Geschikte producten