Veiligheidsmes SECUNORM MULTISAFE met TRAPEZIUM MESJE 165232, 1 Stuk

Artikelnummer: 81652.19
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
Artikelnummer 81652.19
EAN/GTIN 4002632804533
Nummer fabrikant 81652.19
L-nummer L60170 100391
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Omschrijving:

Heavy metal – ongelakt. Met roestvrij, afgerond trapeziummesje.

De van zink gemaakte SECUNORM MULTISAFE is een ware evergreen, nu ook verkrijgbaar met ongelakte greep. Dankzij zijn stabiele, functionele ontwerp beschikt hij over een enorm doorzettingsvermogen. Dankzij het lange mesje kunt u vrijwel alle materialen snijden, of u kunt één van de vele andere optionele mesjes gebruiken.
    Basismateriaal:
    Zink
    Robuust design
    Zoals u kunt zien en voelen is de SECUNORM MULTISAFE extreem stabiel. En toch is de SECUNORM MULTISAFE flexibel, omdat u een groot aantal verschillende mesjes kunt gebruiken. Dit produkt is geschikt voor vele snijwerkzaamheden, behalve voor krachtig snijden.

    Volledig gemaakt van ongelakt solide metaal

    De SECUNORM MULTISAFE is een gereedschap dat uit één stuk gegoten lijkt te zien. Uit zink, om precies te zijn. Dankzij zijn ongelakte greep wordt hij heel goed ontvangen in gevoelige branches.
    Met de rechter- of de linkerhand? Links én rechts is het antwoord! De metalen schuifknop bevindt zich aan de bovenzijde van de greep en kan zo eenvoudig met de duim worden bediend.

    2 maal te gebruiken mesje

    Voordat u het roestvrije kwaliteitsmesje moet verwisselen, kunt u het één keer omdraaien. Dit verdubbelt het gebruik van het mesje en reduceert het verbruik. Uw SECUNORM MULTISAFE zal weer als nieuw snijden.

    Oog om te bevestigen

    Bij de klassieker SECUNORM MULTISAFE bent u al lang gewend aan een oogje, waarmee u uw mes heel eenvoudig en veilig kunt bevestigen.

Kenmerk:

  • Productnaam: SECUNORM
  • Handvat: 1-zijdige schuifknop
  • Gebruik: Rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoge veiligheid (SECUNORM)
  • Veiligheidstechnologie II: Automatische terugtrekking van lemmet
  • Transportvergrendeling: nee
  • Trekker: Duim
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Zaagdiepte (samengevat): 20 mm
  • Zaagdiepte (max): 20
  • Zaagdiepte (max)(eenheid): mm
  • Belangrijkste snijmaterialen
    • Karton: tot 3-laags
    • Karton: tot 2-laags
    • Karton: 1-laags
    • Plastic verpakkingsband
    • Plakband
    • Afschraaprollen
    • Textiel
    • Rubber
    • Leder
    • PVC vloeren
    • Vilt
    • Vliesstof
    • Tapijt
  • Slijteigenschappen: Hoogste bescherming tegen schuren
  • Houder/ oogje: ja
  • Tapesnijder: nee
  • Materiaal basis: Zink
  • Softgrip: nee
  • Metaal detecteerbaar: ja
  • Gemonteerd mes: 165232,70
  • Lengte uitgang blad (max): 23
  • Lengte uitgang blad (max) Eenheid: mm
  • Optioneel mes
    • 65232,70
    • 5232,70
    • 5233,70
    • 610,70
    • 56,70
    • 5634,70
    • 60,70
  • Gemonteerd blad Bladvorm (mes): Trapeziumvormig mes
  • Reservemesjes in het handvat: nee
  • Mes wisselen zonder gereedschap: ja
  • Meswissel vergrendelbaar: nee
  • Mogelijk als promotieartikel: nee
  • GS-keurmerk (tekst): TÜV/VPA getest