Sleuteltang Joker 6006, zelfinstellend, Type: XS/S

Artikelnummer: 813760 XS/S
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte 7 mm - 13 mm
Spanwijdte 1/4 - 1/2 inch

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 813760 XS/S
EAN/GTIN 4013288233295
Nummer fabrikant 05020330001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

De dubbele Joker. Combineert twee zelf afstellende steeksleutels in één gereedschap.
  • Omvat alle metrische en inch-afmetingen in het betreffende toepassingsgebied.
  • Automatisch en traploos grijpen van zeskantbouten en moeren.
  • Snel en doorlopend vastschroeven zonder afzetten van de sleutel door mechanische ratelfunctie.
  • Hefboommechanisme bij het grijpen voorkomt wegglijden en beschadigingen.
  • Bijzonder kleine tegenzwenkhoek van slechts 30° door het plaatsen in de hoekwijdte-prisma’s in de bek.
  • Zelfafstellende steeksleutel.
  • Parallel geleide, gladde grijpbekken.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.