Krokodillenklem, compleet met DIN 787

Artikelnummer: 79228
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 79228
EAN/GTIN 4020772079222
Nummer fabrikant 79228
L-nummer L30110 101205
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krokodillenklem, compleet met DIN 787, met spanbout DIN 787, schijf DIN 6340 en moer DIN 6330b. Traploos instelbaar, getemperd, gegalvaniseerd met vast drukstuk en contralager.

Kenmerk:

  • B1: 21
  • Groef: 20
  • Spanschroef
    DIN 787
    : M20x20x200
  • Klemkracht max.*: 60 kN
  • H1: 0-80
  • Gewicht: 3018 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2 x L: 62x187
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 30
  • K: 14