Stopstuk

Artikelnummer: 75176
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 75176
EAN/GTIN 4020772075170
Nummer fabrikant 75176
L-nummer L30130 775
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aanslagstuk, behuizing gehard en geslepen. De korte uitvoering, geslepen tot +/-0,01 mm hoogtetolerantie, kan ook als steun worden gebruikt.

Kenmerk:

  • Groef: 16
  • Een h6: 0-0,011
  • B -0,6: 16
  • D ±0,01: 32
  • H1
    ± 0,01
    kort: -
  • H1
    ± 0,2
    lang: 50
  • H2: 10
  • H3: 8
  • Schroef
    ISO 4762
    : M8x70
  • Gewicht: 375 g