Automatische kabelbindertang, Artikelomschrijving producent: EVO7I

Artikelnummer: 729940 EVO7I
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent EVO7I
Voor kabelbinders tot breedte 4,8 mm
Voor kabelbinders tot dikte 1,5 mm
Gewicht 275 g
Producttype Kabelbindtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729940 EVO7I
EAN/GTIN 4031026621791
Nummer fabrikant 110-77001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Omschrijving

Uitvoering:

De innovatieve en gepatenteerde TLC-technologie (Tension/Lock/Cut) van de EVO7i verbetert het verwerken van kabelbinders revolutionair door aanzienlijk minder krachtsinspanning bij het verbinden. Het afsnijden gebeurt zeer eenvoudig. Geen terugslag en de de lichamelijke belasting van de gebruiker is aanzienlijk lager.

Voordeel:

  • Nauwkeurig binden met geringere krachtsinspanning dankzij TLC-technologie.
  • Slipvrije greep voor een goede grip.
  • Lichte met glasvezel versterkte kunststof behuizing.
  • Comfortabele instelling van de trekkracht in 33 trappen.
  • Lang, smal frontgedeelte voor nauwe inbouwomstandigheden.
  • Ophangring om een touwlus aan te maken of op te hangen aan een gereedschapshaak.
  • Eenvoudig te verwisselen mes en kopse kap. Achterwaarts compatibel met EVO7.

Ergonomische kabelbindtang met snijslagreductie, waardoor uw gewrichten bij het gebruik worden ontzien.

Toepassing:

Vooraf ingesteld aantrekken en vlak afsnijden van kabelbinders in één handeling. Trekkracht instelbaar. De kabelbinders worden glad en zonder scherpe bramen afgesneden. Het afgesneden bandeinde wordt door de meenemer vastgehouden.
Voor kunststof kabelbinders.

Accessoires:

Kabelbinders nr. 083700 / 083705.
Reservemes nr. 729941.

Downloads en documenten

Geschikte producten