Veiligheidsschoen laag MILES Low ESD S3 MILES Low ESD S3, Maat 45

Artikelnummer: 729451-45
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: kunststof
  • Doorloopzekerheid: Stalen tussenzool
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie MILES
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus kunststof
Doorloopzekerheid Stalen tussenzool
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729451-45
EAN/GTIN 4030839209875
Nummer fabrikant 729451-45
L-nummer L00790 4861
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder/gehydrofobeerd nubuck leder
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO grey
  • ESD beschermende softvlies binnenzool met uitsparingen
  • stalen tussenzool
  • TPU/PU zool WELLMAXX
  • slijtvaste beschermneus
  • kunststof neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "MILES" Bekijk alles