Bedradingstang, verchroomd, met beklede grepen, Totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 728786 160
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Snijdt draad tot ⌀ 2,5 mm
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
Strippen voor draad-⌀ 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728786 160
EAN/GTIN 4003773071426
Nummer fabrikant 13 05 160 T
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting.

Toepassing:

Voor het grijpen, snijden en strippen en voor het crimpen van adereindhulzen.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.