• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Striptang, verchroomd, Totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 728735 160
Korting
€ 27,10
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Snijkantvorm Snijkantprisma
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
met openingsveer ja
met stelschroef voor instelling van de doorsnede ja
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728735 160
EAN/GTIN 4003773039570
Nummer fabrikant 11 05 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen bekken met V-vormige snijkanten (tot maximaal 5 mm buiten-⌀). Ingelegd scharnier zonder speling en met openingsveer. Met stelschroef voor instelling van de doorsnede.
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.