Automatische striptang, Type: AS

Artikelnummer: 728705 AS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 195 mm
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728705 AS
EAN/GTIN 4049002012303
Nummer fabrikant 708 218 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Uitvoering:

Tang gebruineerd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Voordeel:

Onafhankelijk van de sterkte en maten van het isolatiemateriaal toepasbaar. Kabeleinden worden niet platgedrukt of vervormd. Lichtlopend mechanisme. Verwisselbare messen.

Toepassing:

Voor het kwalitatief hoogwaardig en zonder beschadiging strippen van alle één- en meeraderige elektrische kabels; met name bij moeilijk te bewerken isolatie (bijv. Teflon®).
Voor AS-interfacekabels (mesuitsparing voor omhulsel en beide afzonderlijke aders).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen