Automatische striptang, Voor draaddoorsnede: 0,03-2,08mm2

Artikelnummer: 728700 0,03-2,08
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 195 mm
Voor draaddoorsnede 0,03 mm2 - 2,08 mm2
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728700 0,03-2,08
EAN/GTIN 4003773048077
Nummer fabrikant 12 12 02
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Tang gebruineerd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Voordeel:

Onafhankelijk van de sterkte en maten van het isolatiemateriaal toepasbaar. Kabeleinden worden niet platgedrukt of vervormd. Lichtlopend mechanisme. Verwisselbare messen.

Toepassing:

Voor het kwalitatief hoogwaardig en zonder beschadiging strippen van alle één- en meeraderige elektrische kabels; met name bij moeilijk te bewerken isolatie (bijv. Teflon®).
Met kabelgeleiding en lengteaanslag.

Downloads en documenten

Geschikte producten