Meetklok met dieptemetingsbrug, meetpen aan de achterkant, 0-8", kogelsondepunt, 2,5" voet

Artikelnummer: 7237A
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
Artikelnummer 7237A
EAN/GTIN 4946368851938
Nummer fabrikant 7237A
L-nummer L40700 129364
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze dieptemeter, bestaande uit een meetklok en een meetbrug, biedt u de volgende voordelen: Geharde, precisiegeslepen en gelept meetbrugoppervlak.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 7237T
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Brug voor vlakheid: 5
  • Nauwkeurigheid: ±0,002″
  • Slag: 0,2″
  • Meetbereik: 0 - 8
  • Meetwisselplaat: Kogel, R = 1,5 mm (nr. 21JZA242)
  • Schaalverdeling: 0,001″
  • Verlengstukken: 0,5, 1, 2, 4″
  • Inch/Metrisch: Inch