Decoupeerzaag voor buizen tot Ø 440 mm,AStxe 649-1

Artikelnummer: 72342300230
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 72342300230
EAN/GTIN 4014586858500
Nummer fabrikant 72342300230
L-nummer L00030 240
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • schrobzaag voor buizen tot Ø 440 mm
  • AStx 649-1
  • hoogwaardige schrobzaag voor buizen en profielen met continue slaginstelling

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen 750 W
  • Afgegeven vermogen 480 W
  • Slagfrequentie 100 - 350 1/min
  • Slaglengte 60 mm
  • Buizen tot Ø 400 * mm
  • Profielen tot B x H 290 x 550 mm
  • Kabel met stekker 2,5 m
  • Gewicht volgens EPTA 6,40 kg

Voordeel:

  • Ideaal voor het op lengte zagen van buizen en profielen van staal, gietijzer, gasbeton en kunststoffen
  • Klem- en aanvoerinrichting beschikbaar voor profielen en buizen van Ø 80 mm tot Ø 400 mm
  • Bijzonder geschikt voor sandwichmateriaal en verschillende materiaallagen
  • Traploze, elektronische aanpassing van de slagsnelheid voor een optimale snijsnelheid
  • Verstelbare kleminrichtingen maken ook versteksnedes tot 45° mogelijk
  • * Met kettingverlenging

Levering:

  • 2 zaagbladen
  • 1 extra handvat
  • 1 set sleutels

Downloads en documenten

Geschikte producten