Lichaamsvijlklem L.365mm B.35mm H.110mm

Artikelnummer: 72160000
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
Producttype Handvat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 72160000
EAN/GTIN 4018754043729
Nummer fabrikant 72160000
L-nummer L60010 1620
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • met grof blad

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 110 mm
  • Lengte mm (L): 365 mm
  • Gewicht: 765 g
  • Breedte mm (b): 35 mm

Geschikte producten