Veiligheidsschoen laag YORK XXE blue Low ESD S1 YORK XXE blue Low ESD S1, Maat 44

Artikelnummer: 720705-44
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1
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
Veiligheidsklasse S1
EU-schoenmaat 44
Kleur blauw
antistatisch ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 720705-44
EAN/GTIN 4030839360460
Nummer fabrikant 720705-44
L-nummer L00790 4082
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • microvezel/mesh materiaal
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD
  • antistatische softvlies-binnenzool
  • RUBBER/EVA zool WELLMAXX ENERGETIC
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, type A
  • ledervrij
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF