Platbuigtang, verchroomd, met beklede grepen, Totale lengte: 140mm

Artikelnummer: 710401 140
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 140 mm
Beklengte 28 mm
Bekvorm vlak
Norm DIN ISO 5745
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak tang verchroomd
Producttype Platbuigtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 710401 140
EAN/GTIN 4003773042464
Nummer fabrikant 20 05 140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met korte, sterke bekken (plat). Bekken aan de binnenzijde geruwd.
Tang verchroomd, handvatten met meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.