3M™ Finesse-it™ Polijstmiddel - Premium 300-serie

Artikelnummer: 7100290795
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 4 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100290795
EAN/GTIN 04064035072674
Nummer fabrikant 7100290795
L-nummer L01130 113619
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De polijstmiddelen uit de 3M™ Finesse-it™ Premium-serie zijn producten van de volgende generatie met een gepatenteerde combinatie van geavanceerde schuurmaterialen en glansverbeterende ingrediënten. Deze unieke, toonaangevende samenstellingen leveren snelle, voorspelbare resultaten op, vooral op hoogwaardige 2K-blanke lakken.

Voordeel:

  • Onze gepatenteerde combinatie van geavanceerde schuurmaterialen en glansverbetering
  • Het resultaat is een hoogglansfinish zonder waas
  • Biedt snelle, voorspelbare resultaten