Omschrijving:
Verhoog uw productiviteit met 3M™ Blue Netstroken op rol zonder uw budget te belasten. Onze netstroken leveren uitstekende schuurprestaties tegen een budgetvriendelijke prijs. Ze hebben een uitstekende snijsnelheid en levensduur. Bovendien maximaliseren ze de prestaties van uw stofafzuiger. Of u nu een centraal stofafzuigsysteem, een mobiele stofafzuiger of een schuurmachine met zelfgegenereerde stofafzuiging hebt, deze stroken helpen stof op uw werkoppervlak en in de omgeving tot een minimum te beperken. De 3M™ Hookit™-bevestiging maakt het wisselen van stroken snel en gemakkelijk. Verkrijgbaar in groftes van 80 tot 320, in 2 breedtes van 70 mm en 115 mm. Ontwikkeld om u sneller te laten werken, van strippen tot lakvoorbereiding.
Voordeel:
- Schuurschijven die uitstekende prestaties bieden tegen een concurrerende prijs
- Gemaakt van een speciaal mengsel van keramiek en mineralen, leveren ze een uitstekende snijsnelheid en levensduur
- Uitgebalanceerd voor uitstekende schuurprestaties qua snijwerking, levensduur en stofafzuiging
- Uitstekende stofverwijdering bij gebruik op nieuwe of bestaande stofafzuigsystemeneen prestatie- en duurzaamheidsupgrade voor centrale stofzuigsystemen, draagbare stofafzuigers en schuurmachines met zelfgegenereerde stofafzuiging
- De 3M™ Hookit™-bevestiging maakt het wisselen van schijven snel en gemakkelijk, en het asgat zorgt ervoor dat het schuurpapier gemakkelijk opnieuw kan worden gebruikt tot het einde van zijn levensduur
- De rollen bevatten perforaties voor gemakkelijk van de rol scheuren.
- Ze maken het mogelijk de lengte van de strook te kiezen die u voor uw werk nodig hebt.
- Verkrijgbaar in groftes van 80 tot 320 in 2 breedtes70 mm en 115 mm.
- In combinatie met een door 3M aanbevolen schuur- en stofafzuigsysteem creëert u het ideale stofafzuigsysteem voor uw werkplaats.