3M™ Beschermende overall, 4535-M

Artikelnummer: 7100217011
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Uniseks-maat M
Producttype Wegwerpoverall

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100217011
EAN/GTIN 58887862357049
Nummer fabrikant 7100217011
L-nummer L01740 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Beschermende overall 4535 met Cat. III Type 5/6-certificering als superieure barrière tegen gevaarlijke stofdeeltjes en beperkte vloeistofspatten. De 3M Beschermende overall 4535 voldoet aan verschillende standaarden voor beschermende kleding tegen chemicaliën, met inbegrip van EN 1073-2 Tegen nucleaire deeltjes, EN 1149 Elektrostatische eigenschappen, EN ISO 13688, Type 6 Vloeistofspatten EN 13034, en Type 5 Stof EN ISO 13982-1. Hij is gemaakt van een 60 g/m² microporeus gelamineerd materiaal dat uitstekende bescherming biedt tegen spatten en is voorzien van een groot ademend SMMMS-paneel. SMMMS is een binnen- en buitenlaag spingebonden stof met drie lagen smeltgeblazen materiaal ertussen. De overall is voorzien van een opvallende geventileerde capuchon die geschikt is voor gebruik met aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De 2-weg ritsen en stormflap vergemakkelijken het aankleden en verminderen het risico op blootstelling via de ritssluiting. De grote ademende achterpanelen verminderen het risico op hittestress in warme omgevingen. Gebreide manchetten en elastiek in de taille en enkels zorgen voor een groter draagcomfort en meer bewegingsvrijheid, terwijl het materiaal doordat het bijna pluist besmetting van de omgeving minimaliseert. Deze overall is bovendien voorzien van een antistatische coating conform EN 1149, die de kans op statisch ontlading en het risico op vonkvorming beperkt. De 3M Beschermende overall 4535 biedt de drager zekerheid en veiligheid en is daarmee een onmisbaar hulpmiddel voor uw personeel. Verkrijgbaar tot 3XL.

Voordeel:

  • Type 5/6-overall gemaakt van een uiterst zachte lichtgewicht en toch duurzame stof die zorgt voor een goede bescherming tegen gevaarlijke deeltjes en beperkte vloeistofspatten
  • Speciaal ontwerp met ademend capuchonontwerp met panelen in combinatie met grote ademende rugpanelen waardoor het risico van hittestress in hete omgevingen wordt verminderd
  • Tweewegrits en stormflap met elastische openingen beperkt het risico van blootstelling van de huid
  • Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico op vonken
  • Gebreide manchetten en elastiek in de taille en enkels voor meer comfort en bewegingsvrijheid

Advies:

  • Verwijdering van asbest
  • Inspectie van asbest
  • Spuiten en coaten van lak
  • Isolatiewerkzaamheden
  • Fysiek inspannende activiteiten
  • Eenvoudige industriële reiniging
  • Machineonderhoud
  • Slijpen en polijsten
  • Cementproductie

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen