Scotch-Brite™ Wear Resistant schijf WR-DC, 150 mm x 8 mm, A VFN

Artikelnummer: 7100182624
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 40 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100182624
EAN/GTIN 53134375441723
Nummer fabrikant 7100182624
L-nummer L51710 78
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Scotch-Brite™ Slijtbestendige schijf voor reinigen, polijsten en finishen. Onze slijtbestendige schijven veranderen de geometrie van het werkstuk niet en geven een consistente finish.

Voordeel:

  • Zorgt voor een consistente finish
  • Verandert de geometrie van het werkstuk niet
  • Ideaal voor reinigen, polijsten en finishen

Advies:

  • Ideaal voor reiniging, polijsten en nabewerken